PETRONAS OLIE LUCHT COMPRESSOR A M4 32 (ST=208LT)
PETRONAS COMPRESSOR A M4 SERIE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:COMPRESSOR A M4 32 208L
Rubix:A0734476
Fabrikant:77518451EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS OLIE LUCHT COMPRESSOR A M4 32 (ST=208LT)
PETRONAS Compressor A M4 Serie is een gamma van oliën met zeer hoge prestaties voor
luchtcompressoren, speciaal ontwikkeld zijn voor een levensduur tot 4000 bedrijfsuren, zelfs bij
maximale uitlaattemperaturen tot 100 °C.
PETRONAS Compressor A M4 oliën zijn geformuleerd met geselecteerde hoogwaardige minerale
oliën waar geavanceerde additieven aan zijn toegevoegd voor bescherming tegen oxidatie, slijtage
(niet-zinkhoudend), roest en schuimvorming. De oliën bieden een zeer goede bescherming tegen
aanslag en afzettingen, een hoge thermische en oxidatiestabiliteit en behouden de prestaties
gedurende lange tijd.
De PETRONAS Compressor A M4 Serie olie voldoet aan de belangrijkste industriële specificaties
of overtreft deze.
Toepassingen
PETRONAS Compressor A M4 olie wordt aanbevolen voor:
zuiger-, schoepen- en roterende compressoren met kritische tandwielen en lagers
compressoren in vaste en mobiele toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | vat - 208l |
| Assortiment | iso vg 32 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.405,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1.700,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
