Referenties
Pferd Tools:12509104
Rubix:23080817
EAN:4007220238011

Productdetails : PFERD NAALDVIJL 2402 P 200 K 3 HALFROND
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 200 mm |
| Sectie | 6,4 x 1,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,40 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 158,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
