KNIPEX HOEK PIJPTANG 45 GR 1 1/2 - 83 20 015

Pijptang 45°

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:83 20 015
Rubix:10162721
EAN:4003773014225
KNIPEX HOEK PIJPTANG 45 GR 1 1/2 - 83 20 015

Technische samenvatting

Lengte430 mm
Openingscapaciteit60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX HOEK PIJPTANG 45 GR 1 1/2 - 83 20 015


De Knipex pijptang 45° is ontworpen voor industriële toepassingen waar robuustheid, precisie en gebruikscomfort essentieel zijn. Deze Zweedse pijptang met 45° gebogen bekken garandeert een efficiënte klemkracht en een goede krachtoverbrenging, zelfs in beperkte ruimtes.

Kenmerken:
De Knipex pijptang 45° combineert robuustheid met gebruiksgemak voor onderhouds- en montagewerkzaamheden. De Zweedse vorm en de 45° gebogen bekken zorgen voor een optimale toegang tot moeren en koppelingen. De vertanding, gericht tegen de draairichting in, zorgt voor een veilige grip op het werkstuk. De afstelling via de tegen verlies gewaarborgde stelmoer maakt een snelle aanpassing aan de grootte van het werkstuk mogelijk. De handgreep met dubbel T-profiel biedt een hoge stijfheid en beperkt torsie onder belasting. De rode poedercoating beschermt het gereedschap tegen corrosie, terwijl de gepolijste bekken het reinigen vergemakkelijken en een goede visuele positionering mogelijk maken. De inductiegeharde tanden (ongeveer 56 HRC) zorgen voor een betrouwbare grip en een beperkte slijtage.

Specificaties:
• Bekhoek: 45°
• Materiaal: gesmeed chroom-vanadiumstaal, oliegehard
• Hardheid van de tanden: ca. 56 HRC
• Instelling: verliesvrije stelmoer
• Afwerking: rode poedercoating, gepolijste bekken
• Handgreepontwerp: dubbel T-profiel
• Type bekken: dubbel verspringend, getand en inductiegehard
• Diverse modellen verkrijgbaar (verschillende afmetingen)

Normen:
• Voldoet aan DIN 5234: productie volgens vastgestelde kwaliteits- en precisienormen voor pijptangen
• REACH-conform: voldoet aan de Europese regelgeving inzake chemische stoffen
• Bevat geen SVHC-stoffen (Substances of Very High Concern)
Swedish pattern. 45° angled jaws. Jaws with offset teeth in opposite direction. Teeth additionally induction hardened. I-beam handle design. Captive adjusting nut. Red powder coated, jaws bright ground. Forged. Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Sterke punten

• Stabiele klemkracht dankzij 45° gebogen en dubbel verspringende bekken
• Lange levensduur door inductiegeharde tanden met een hardheid van ca. 56 HRC
• Hoog gebruikscomfort dankzij handgreep met dubbel T-profiel, die torsie onder belasting beperkt
• Snelle en veilige afstelling via verliesvrije stelmoer
• Goede corrosiebestendigheid door rode poedercoating

Toepassingen

Deze pijptang is geschikt voor montage-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan industriële, hydraulische en mechanische installaties. Ze wordt gebruikt voor het vast- en losdraaien van buizen, schroefkoppelingen, moeren en vlakke onderdelen. De 45°-geometrie vergemakkelijkt het werken in krappe of moeilijk bereikbare zones. Dit model wordt toegepast in werkplaatsen, op werven, productielijnen en onderhoudslocaties voor industriële installaties en is geschikt voor professionals in de installatietechniek, industriële onderhoudsdiensten, mechanica en leidingwerk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)425x59x30 mm
Lengte430 mm
Openingscapaciteit60 mm
Gewicht1408 g
Land van oorsprongDE
€ 58,53 excl. BTW
/ stuk
€ 70,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen