SMC 3/2 VENTIEL SY113-5G-PM3-Q

Piloot Gestuurde 3 Poort Ventielen SY100

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY113-5G-PM3-Q
Rubix:05293696
Fabrikant:00023075
SMC 3/2 VENTIEL SY113-5G-PM3-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL SY113-5G-PM3-Q


3 Poorts Direct Bediend Ventiel, Rubberafdichting
•Fluid: air
•mm²: 0.14 standard style;
•0.21 large flow capacity style
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Response time: 10ms or less
•Cycle life: 100 million cycles (by SMC life test)
•Ambient & fluid temperature: max. 50°C

Function: 1 (Normally Closed)
Piping: 3 (Body Ported)
Body Option: Standard
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: G (Grommet Lead Wire 0.3 M)
Surge Suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: PM3 (Body Ported for P,R,A-Port M3X0.5)
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
41,23 excl. BTW
/ stuk
49,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden