SMC 3/2 VENTIEL VG342-5DZ-04A-Q

Piloot Gestuurde 3 Poort Ventielen VG342

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VG342-5DZ-04A-Q
Rubix:05293797
Fabrikant:VG342-5DZ-04A-Q
EAN:3618036588972
SMC 3/2 VENTIEL VG342-5DZ-04A-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VG342-5DZ-04A-Q


Elektrisch Bediend 3 Poorts Ventiel, Piloot Poppet
•Light Weight: 1.1kg.
•Large Flow Capacity: 1/Nl/min 12857.65
•Low Power Consumption.
•No lubrication required.
•Possible to use in vacuum or under low pressures.
•Changeable actuation: N.C., N.O. or External pilot.
•Can be used as a selector or divider valve (External pilot).

Pilot: Internal Pilot
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: D (DIN Connector)
Surge Suppressor: Z (Light & Surge Suppressor)
Port Size: 04 (1/2)
Thread: Rc
Passage: A (Normally Closed)
Option: Standard
Q: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1111 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Volumestroom7191 l/min
Land van oorsprongJP
265,52 excl. BTW
/ stuk
321,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen