SMC 5 POORT VENTIEL SY5400-5UF1

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY5400-5UF1
Rubix:05297229
Fabrikant:SY5400-5UF1
SMC 5 POORT VENTIEL SY5400-5UF1

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5400-5UF1


Elektrisch Bediend 5 Poorts Ventiel, Alle Uitvoeringen (Nieuw Product)
-Vloeistof: Lucht.
-Bereik werkdruk: -100 kPa tot 0,7.
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing).
- Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V.
-Omhulling: IP67 (gebaseerd op IEC60529).

Bediening: 4 (3 positie uitlaatcentrum)
Montage/poort: 0 (Basis gemonteerd)
Afdichting: 0 (Rubber)
Pilootspecificatie: Interne pilot
Terugslagklep: Geen
Pilootklep: Standaard (0,7MPa)
Spoelspecificatie: Standaard
Nominale spanning: 5 (24VDC)
Licht/overspanningsbeveiliging/gemeenschappelijke specificatie: U (met licht/spanningsbegrenzer, niet-polair)
Handmatige overbrugging: F (type schuifvergrendeling)
A B Poortgrootte: Base Mounted Valve
Schroefdraad: Rc (of geen selectie in het geval van One-touch koppelingen)
Montagemogelijkheid: Montageschroef, Combinatieschroef met ronde kop
Op bestelling gemaakt: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht115 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Volumestroom800 l/min
Land van oorsprongJP
93,14 excl. BTW
/ stuk
112,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen