SMC 5 POORT VENTIEL VFS2120-5DZ-01-Q
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen VFS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VFS2120-5DZ-01-Q
Rubix:05297400
EAN:3618034875951

Technische samenvatting
| Type | smc 5 poort ventiel vfs2120-5dz-01-q |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VFS2120-5DZ-01-Q
Behuizing met Draadaansluiting & Basisplaat Uitvoering Ventiel, Metrisch
VFS2000, Body Ported & Base Mounted Type Valve, Metric
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Type | smc 5 poort ventiel vfs2120-5dz-01-q |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 0.1 to 1 mpa (1 to 10 bar) |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,48 excl. BTW
/ stuk
€ 157,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen