SMC 5 POORT VENTIEL VQ1400N-51-Q

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen VQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQ1400N-51-Q
Rubix:05297448
Fabrikant:VQ1400N-51-Q
EAN:3618036556506
SMC 5 POORT VENTIEL VQ1400N-51-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQ1400N-51-Q


Elektrisch Bediend 5 Poorts Ventiel, Insteek Uitvoering, Basisplaatmontage (Nieuw Product), 2000 Serie
•Fluid: air/inert gas
•Operating pressure range: 0.1MPa - 0.7MPa
•(high pressure style 1.0MPa)
•Effective area mm 2 (Cv): metal seal 3.6 (0.2);
•rubber seal 5.4 (0.3)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C

Actuation: 4 (3 Position Exhaust Centre)
Seal: 0 (Metal Seal)
Configuration: N (Negative Common, DC)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: Yes
Manual Override: Non-locking Push Style (Tool Required)
CE Compliant: Q (CE Compliant)

Sterke punten

The non-bias, one-clamp structure permits easy valve replacement.
Built-in one-touch fittings for easy piping
Slide locking type manual override
Thin compact design with high flow capacity

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht78 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84812090
104,36 excl. BTW
/ stuk
126,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen