FACOM OPBERGKOFFER MET AUTOMATISCHE VERGRENDELING BP.C19NPB

Plastic gereedschapskist TOOL BOX

Zie technische informatie

Referenties

Facom:BP.C19NPB
Rubix:A0068569
EAN:3662424057229
FACOM OPBERGKOFFER MET AUTOMATISCHE VERGRENDELING BP.C19NPB

Technische samenvatting

Materiaalkunststof
Hoogte237 mm
Lengte481 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM OPBERGKOFFER MET AUTOMATISCHE VERGRENDELING BP.C19NPB


De Facom 19" kunststof opbergkoffer met automatische vergrendeling is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionals op het gebied van opslag, transport en bescherming van gereedschap. Deze robuuste, functionele en ergonomische kist biedt een hoge opslagcapaciteit in een stapelbaar en compact formaat. Dit product is perfect voor zowel gebruik op de werkplaats als voor interventies op locatie en is een onmisbaar hulpmiddel voor ambachtslieden, technici en onderhoudsprofessionals.

Kenmerken:
De Facom 19" gereedschapskist onderscheidt zich door de stevige kunststofconstructie en de automatische sluiting met metalen vergrendelingen, die een uitstekende veiligheid van de inhoud garandeert. Het deksel is voorzien van twee opbergvakken die direct toegankelijk zijn voor kleine onderdelen. De intrekbare handgreep zorgt voor een ergonomisch en comfortabel transport. Binnenin bevindt zich een uitneembare inlay voor een betere organisatie. De kist is bovendien stapelbaar, wat ruimte bespaart bij opslag. Om extra veiligheid te garanderen, kan deze koffer met een hangslot (niet meegeleverd) worden afgesloten.

Specificaties:
• Afmetingen (L x B x H): 481 x 271 x 237 mm
• Nettogewicht: 2,1 kg
• Laadvermogen: 25 kg
• Scharniermateriaal: kunststof
• Sluitingen: metalen vergrendelingen, automatisch
• Voeten: kunststof
• Handgreep: kunststof, intrekbaar
• Uitneembare inlay: ja
• Externe compartimenten: 2 in het deksel
• Interne compartimenten: met verdelers
• Type kist: stapelbaar, kunststof
• Vergrendelbaar (hangslot niet meegeleverd)

Merkinformatie:
Facom ontwerpt en produceert sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw begeleid. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegsector tot de medische sector en de hightechindustrie: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie. Het merk staat bekend om zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie, met name dankzij de “Origine France Garantie”-certificering.

Sterke punten

• Robuuste en veilige automatische vergrendeling
• Uitneembare inlay voor optimale organisatie
• Externe compartimenten voor veelgebruikte onderdelen
• Groot volume, geschikt voor omvangrijk gereedschap
• Stapelbaar voor ruimtebesparing
• Ergonomische, intrekbare handgreep voor comfortabel transport
• Vergrendelbaar voor extra veiligheid

Toepassingen

Deze gereedschapskist is ontworpen voor intensief gebruik in de bouw, het industriële onderhoud, de auto-industrie en de elektrotechniek. Deze koffer is geschikt voor ambachtslieden, monteurs, onderhoudstechnici en installateurs, zowel in de werkplaats als onderweg. Dankzij het 19" formaat kunnen uiteenlopende gereedschappen veilig, georganiseerd en altijd toegankelijk worden meegenomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalkunststof
Hoogte237 mm
Lengte481 mm
Breedte271 mm
Gewicht2,1 kg
Kleurzwart
Toegestane lading25 kg
€ 23,51 excl. BTW
/ stuk
€ 28,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden