Referenties
Facom:W.450PNA
Rubix:A0068282
Fabrikant:82156
EAN:3662424089022

Productdetails : FACOM PNEUMATISCHE PERS 50 TON W.450PNA
Facom pneumatische pers 50 ton w.450pna
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemmen | 1047 mm |
| Klemdiepte | 730 mm |
| Gewicht | 295 kg |
| Bekdiepte | 245 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.853,00 excl. BTW
/ stuk
€ 4.662,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
