GATES V-SNAAR 7M 775 JB/3 (1X3) POLYFLEX

Polyflex JB 7M

Zie technische informatie

Referenties

Gates:7M775JB/3 (1x3) POLYFLEX JB
Rubix:02260942
Fabrikant:89133775
EAN:5412571042153
GATES V-SNAAR 7M 775 JB/3 (1X3) POLYFLEX

Technische samenvatting

Profiel7m/jb
Binnenlengte768 mm
Aantal ribben3
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR 7M 775 JB/3 (1X3) POLYFLEX


Meer vermogen in minder ruimte: dat is precies wat de Polyflex JB-riem biedt. Deze constructie, vervaardigd volgens gepatenteerde productiemethoden, combineert een hoger overbrengingsvermogen met hoge snelheden op compacte, meervoudige precisieaandrijvingen. Het gebruik van Polyflex JB verlaagt de kosten en verbreedt de ontwikkelingsmogelijkheden. Geschikt voor aandrijvingen op draaibanken, freesmachines, houten metaalbewerkingsmachines, computerrandapparatuur, kleine ventilatoren, enz.

Sterke punten

• Lange levensduur op compacte aandrijvingen met kleine schijven.
• Hogere assnelheden, tot 30.000 omw./min.
• Soepele werking bij precisietoepassingen.
• Kostenbesparingen en ruime ontwerpmogelijkheden.
• Vermijdt trillingen bij schokbelasting.
• Bestand tegen temperaturen van -54°C tot + 5°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel7m/jb
Binnenlengte768 mm
Aantal ribben3
Aangepaste tariefcode40103500
€ 161,89 excl. BTW
/ stuk
€ 195,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen