Referenties
Bahco:8225CIP
Rubix:A0773133
EAN:7314150103614

Productdetails : BAHCO WATERPOMPTANG ERGO CHR 315MM 8225CIP
Waterpomptangen, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. ISO 8976. Uitvoering: Verchroomd, anti-roest behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. ERGO™ grepen met tweecomponenten materiaal, een thermoplastische laag over een hard polypropyleen voor een stevige grip en maximaal gripcomfort. Evenwijdige, speciaal geharde bekken. De tanden die onder een bepaalde hoek staan garanderen een zekere grip. Met zowel platte als voorgevormde bek, voor zowel vlak materiaal als pijp-materiaal. Snel instelbaar door op de knop op de bovenste handgreep te drukken, zonder de tang van het werkstuk hoeven te verwijderen. Instelbaar in 11-12 verschillende standen, afhankelijk van het model. Industrieverpakking.
Sterke punten
•Water pump pliers developed according to the scientific ERGO™ process
One hand operated quick adjust mechanism
Teeth designed to ensure grip
Jaws for flat and pipe shape gripping
ERGO™ handles in two-component combination, thermoplastic surface, for comfortable grip, on tough polypropylene core for rigidity
Chrome plated finish, anti-corrosion treated
ISO 8976
IP: Industrial Packed
One hand operated quick adjust mechanism
Teeth designed to ensure grip
Jaws for flat and pipe shape gripping
ERGO™ handles in two-component combination, thermoplastic surface, for comfortable grip, on tough polypropylene core for rigidity
Chrome plated finish, anti-corrosion treated
ISO 8976
IP: Industrial Packed
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 570 g |
| Lengte | 315 mm |
| Openingscapaciteit | 63 mm |
| Aantal posities | 13 |
| Handvat | ergo™ tweecomponenten handvat (thermoplastisch oppervlak op taaie pp-kern) |
| Type | waterpomptang (ergo™ slip joint) met chroomafwerking |
| Gewicht | 550 g |
| Type armen | koppen/bekken voor vlakke en pijpvormige onderdelen, met tanden voor grip |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,69 excl. BTW
/ stuk
€ 74,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
