FESTO WEGMEETSYSTEEM MLO-POT-600-LWG 152650

Potentiometer MPL-POT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MLO-POT-600-LWG
Rubix:05098964
Fabrikant:152650
EAN:4052568117658
FESTO WEGMEETSYSTEEM MLO-POT-600-LWG 152650

Technische samenvatting

Materiaalaluminiumkneedlegering, staal, gegoten aluminium, kunststof
Typewegmeetsysteem
Spanning, min.10 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO WEGMEETSYSTEEM MLO-POT-600-LWG 152650


Wegmeetsysteem MLO-POT-600-LWG analoog, met absoluut wegmeetsysteem, elektrisch meetbereik 600 mm, voor ascontroller SPC-100 CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Meetprincipe wegmeetsysteem=analoog, Omgevingstemperatuur=-30 - 100 °C, Aanbevolen sleepstroom=< 1 µA, Max sleepstroom kortdurend=10 mA
Displacement encoder MLO-POT-600-LWG 152650

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1700 g
Materiaalaluminiumkneedlegering, staal, gegoten aluminium, kunststof
Typewegmeetsysteem
Spanning, min.10 V
Spanning, max.42 V
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85371098
€ 1.052,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.273,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen