KNIPEX SCHROEVENDRAAIER CROSS SLOT SLIM 98 25 02 SL

Pozidriv® smalle kruiskopschroevendraaier - PZ2 - geïsoleerd 10V - bladlengte 1mm

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:98 25 02 SL
Rubix:10169547
EAN:4003773079781
KNIPEX SCHROEVENDRAAIER CROSS SLOT SLIM 98 25 02 SL

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Blad lengte100 mm
Grootte afdrukpz2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX SCHROEVENDRAAIER CROSS SLOT SLIM 98 25 02 SL


Gereduceerde klingenisolatiediameter voor diepliggende veer- en schroefelementen. Ergonomisch verbeterde tweecomponenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging. Hoekige handgreep, rolt niet weg. Chroom-vanadium-molybdeen-staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistieke afmetingen (D x B x H)215x35x32 mm
Logistiek gewicht94 g
Afdrukpozidriv
Blad lengte100 mm
Grootte afdrukpz2
€ 12,13 excl. BTW
/ stuk
€ 14,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen