Referenties
SMC:VNC311B-15A-1D-B-X2
Rubix:A0694326
Fabrikant:VNC311B-15A-1D-B-X2

Documenten
Productdetails : SMC VENTIEL 2 POORTS VNC311B-15A-1D-B-X2
Sterke punten
•Procesventielserie VNC
Pneumatisch bediend type
Opening: 7 mm tot 80 mm
Aansluiting: 1/8 tot 2 Rc(PT)
Afdichtingsmateriaal: NBR, FPM, EPR
Pneumatisch bediend type
Opening: 7 mm tot 80 mm
Aansluiting: 1/8 tot 2 Rc(PT)
Afdichtingsmateriaal: NBR, FPM, EPR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stuurmagneetventiel |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 100 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Drukbereik | 0 - 5 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,50 excl. BTW
/ stuk
€ 298,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 31 dagen