SMC 2/2 VENTIEL EVNB701B-F50A

Procesventielen VNB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EVNB701B-F50A
Rubix:05270988
SMC 2/2 VENTIEL EVNB701B-F50A

Technische samenvatting

Typevnb
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL EVNB701B-F50A


Procesventiel voor Vloeistoffen
•Process valve series VNB
•Air operated type
•Orifice size: 7mm to 50mm
•Port size: 1/8 to 2 Rc(PT)
•Seal material: NBR, FKM, EPR

Area Code: E (Europe)
Size: 7 [ø50(ø33)]
Valve Type: 1 [NC (Operating Pressure 05 MPa)]
Sealant: B (FKM Seal)
Body Material: Standard (Bronze Body)
Pilot System Option: Standard
Thread: F (G(PF))
Port Size: 50A (2)
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevnb
Aantal poorten2
278,32 excl. BTW
/ stuk
336,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen