SMC 2/2 VENTIEL VX3220-02F-5G1

Procesventielen VX3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VX3220-02F-5G1
Rubix:05298220
EAN:3618036516401
SMC 2/2 VENTIEL VX3220-02F-5G1

Technische samenvatting

Typemagneetventiel 3/2
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VX3220-02F-5G1


Elektrisch Direct Bediend 3 Poorts Ventiel
-Direct gestuurde, 3-poorts magneetklep
  • Max. systeemdruk (MPa): water, lucht, olie 2.0; stoom 1.0
  • Vermindering van stroomverbruik (DC specificatie): VX31: 6W naar 4,5W,
    -VX32: 8W naar 7W, VX33: 11,5W naar 10,5W
  • Behuizing gelijk aan IP65
  • UL94V-0 conform vlamwerend gietspoelmateriaal

    Model: 32
    Opening: 2 (2,2 mm)
    Stijl: 0 (N.C., Enkele eenheid)
    Optie: C37, afdichtingen
    Suffix: Standaard
    Poortmaat: 02 (1/4)
    Schroefdraad: F (G)
    Spanning: 5 (24VDC)
    Elektrische ingang: G (doorvoertule)
    Gelijkrichter: Geen (voor DC of AC klasse H spoel)
    Beugel: Geen
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistiek gewicht530 g
    Typemagneetventiel 3/2
    Aantal poorten3
    Land van oorsprongJP
    53,51 excl. BTW
    / stuk
    64,75 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen