Referenties
SMC:VXD233FGA
Rubix:05297948

Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXD233FGA
Elektrisch Bediend 2 Poorts Ventiel, Piloot Gestuurd, Enkele Unit
Maat - Kleptype: 3 (8A/10A/15A - N.C.)
Vloeistof: 3 (Voor olie)
Materiaal huis - Poortgrootte - Doorlaatdiameter: F [Roestvrij staal, (Voor lucht
Spanning - Elektrische ingang: G (24 VDC - DIN-klem met overspanningsbeveiliging)
Speciale spanning: Geen
Andere opties: Standaard (Rc)
EPDM Specificatie: Geen
Beugel/Elektrische ingang Richting
(Opties voor EPDM): Geen/Standaard
Beugel: Geen
Elektrische ingangsrichting
(Opties voor beugel): A (90°)
Vloeistof: 3 (Voor olie)
Materiaal huis - Poortgrootte - Doorlaatdiameter: F [Roestvrij staal, (Voor lucht
Spanning - Elektrische ingang: G (24 VDC - DIN-klem met overspanningsbeveiliging)
Speciale spanning: Geen
Andere opties: Standaard (Rc)
EPDM Specificatie: Geen
Beugel/Elektrische ingang Richting
(Opties voor EPDM): Geen/Standaard
Beugel: Geen
Elektrische ingangsrichting
(Opties voor beugel): A (90°)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Type | 2 poort; elektromagneet |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,32 excl. BTW
/ stuk
€ 103,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen