SMC ENERGIEBESPAREND 2/2 VENTIEL VXEZ2240-04F-5DO1

Procesventielen VXE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VXEZ2240-04F-5DO1
Rubix:05297817
EAN:3618036508215
SMC ENERGIEBESPAREND 2/2 VENTIEL VXEZ2240-04F-5DO1

Technische samenvatting

Type2/2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ENERGIEBESPAREND 2/2 VENTIEL VXEZ2240-04F-5DO1


Elektrisch Bediend 2 Poorts ventiel, Piloot Gestuurd, Energy Saving Uitvoering, Nul Verschildruk Uitvoering
•Energy saving, Power consumption is reduced down to 1/3 of the original.
•Direct Operated.
•Coil heating reduction.
•Environmentally friendly.
•Interchangeability.
•Replaceable coil.
•Single unit.
•For various fluids: water, air and oil.
•Applicable voltages: 24 and 12 V DC.

Model: 22
Orifice Diameter: 4 (15 mm)
Valve/Body Configuration: 0 (N.C./Single Unit)
Solenoid Valve Option: Brass Body (Aluminum for Air Type), NBR Seal, Class B
Suffix: Standard
Port Size: 04 (1/2)
Thread Type: F (G)
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: DO (DIN Connector without Connector)
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht790 g
Type2/2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
87,81 excl. BTW
/ stuk
106,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen