SMC 2/2 VENTIEL VXZ245FGA

Procesventielen VXZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VXZ245FGA
Rubix:05298176
Fabrikant:VXZ245FGA
EAN:3618036504316
SMC 2/2 VENTIEL VXZ245FGA

Technische samenvatting

Type2/2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXZ245FGA


Elektrisch Bediend 2 Poorts ventiel voor Water, Piloot Gestuurd
-Materiaal behuizing: C37, roestvrij staal
  • Medium: Verwarmd water
  • IP65-behuizing
  • Type klep: N.C., N.O.

    Maat/ventiel type: 4 (15A, N.C.)
    Body/Port/Office: F (C37 / 1/2 / ø15)
    Spanning/Elektrische ingang: G (24 VDC - DIN-aansluiting met overspanningsbeveiliging)
    Speciale spanning: Geen
    Andere opties (olievrij/poortdraad): A (Geen / G)
    Beugel: Geen
    Rotatiehoek: Geen
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistiek gewicht750 g
    Type2/2-weg magneetventiel
    Aantal poorten2
    Land van oorsprongJP
    95,22 excl. BTW
    / stuk
    115,22 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen