Referenties
SMC:VXZ245FLA
Rubix:05298177
EAN:3618036504293

Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXZ245FLA
Elektrisch Bediend 2 Poorts ventiel voor Water, Piloot Gestuurd
-Materiaal behuizing: C37, roestvrij staal Medium: Verwarmd water IP65-behuizing Type klep: N.C., N.O.
Maat/ventiel type: 4 (15A, N.C.)
Body/Port/Office: F (C37 / 1/2 / ø15)
Spanning/Elektrische ingang: L (230 VAC - DIN-klem met overspanningsbeveiliging)
Speciale spanning: Geen
Andere opties (Olievrij / Poortdraad): A (No / G)
Beugel: Geen
Rotatiehoek: Geen
Maat/ventiel type: 4 (15A, N.C.)
Body/Port/Office: F (C37 / 1/2 / ø15)
Spanning/Elektrische ingang: L (230 VAC - DIN-klem met overspanningsbeveiliging)
Speciale spanning: Geen
Andere opties (Olievrij / Poortdraad): A (No / G)
Beugel: Geen
Rotatiehoek: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 750 g |
| Type | 2/2-weg magneetventiel |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,22 excl. BTW
/ stuk
€ 115,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen