SMC 2/2 VENTIEL VXZ252JGK

Procesventielen VXZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VXZ252JGK
Rubix:05298045
Fabrikant:VXZ252JGK
EAN:3618036503821
SMC 2/2 VENTIEL VXZ252JGK

Technische samenvatting

Type2/2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXZ252JGK


Elektrisch Bediend 2 Poorts ventiel voor Water, Piloot Gestuurd
•Body material: C37, Stainless Steel
  • Medium: water
  • IP65 enclosure
  • Valve type: N.C., N.O.

    Size/Valve Type: 5 (20A, N.C.)
    Body/Port/Orifice: J (Stainless Steel / 3/4 / ø20)
    Voltage/Electrical entry: G (24 VDC - DIN terminal with surge voltage suppressor)
    Special Voltage: None
    Other Options (Seal/Oil-free/Port Thread): K (FKM / Yes / G)
    EPDM Specification: None
    Coil Mounting Direction: None (Or IN Side / Without bracket)
    Bracket: None
    Rotation Angle: None
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistiek gewicht1130 g
    Type2/2-weg magneetventiel
    Aantal poorten2
    Land van oorsprongJP
    256,67 excl. BTW
    / stuk
    310,57 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen