Referenties
SMC:VXZ256JGA
Rubix:05298191

Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXZ256JGA
Elektrisch Bediend 2 Poorts ventiel voor Water, Piloot Gestuurd
•Body material: C37, Stainless Steel Medium: High temperature oil IP65 enclosure Valve type: N.C., N.O.
Size/Valve Type: 5 (20A, N.C.)
Body/Port/Orifice: J (Stainless Steel / 3/4 / ø20)
Voltage/Electrical entry: G (24 VDC - DIN terminal with surge voltage suppressor)
Special Voltage: None
Other Options (Oil-free/Port Thread): A (No / G)
Bracket: None
Rotation Angle: None
Size/Valve Type: 5 (20A, N.C.)
Body/Port/Orifice: J (Stainless Steel / 3/4 / ø20)
Voltage/Electrical entry: G (24 VDC - DIN terminal with surge voltage suppressor)
Special Voltage: None
Other Options (Oil-free/Port Thread): A (No / G)
Bracket: None
Rotation Angle: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1130 g |
| Type | 2 poort; elektromagneet |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,59 excl. BTW
/ stuk
€ 322,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen