Referenties
Paulstra:512501
Rubix:30119044
EAN:3661227004973



Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 512501
Progressieve conische rubberen aanslag; diam 50 mm, M8 draadstang; Hoogte van de conus 50 mm; energieabsorbeerbaar bij herhaalde schokken 30 joule, energieabsorbeerbaar bij uitzonderlijke schokken 90 joule
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 105 g |
| Diameter | 50 mm |
| Hoogte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,38 excl. BTW
/ stuk
€ 11,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
