FACOM MODULE 8 SCHROEVENDRAAIERS MOD.AT3
ProTwist 8-delige schroevendraaierset in module
Zie technische informatieReferenties
Facom:MOD.AT3
Rubix:10561345
EAN:3662424098352

Productdetails : FACOM MODULE 8 SCHROEVENDRAAIERS MOD.AT3
De FACOM PROTWIST® schroevendraaierset in module is ontwikkeld voor een georganiseerde opslag en maximale efficiëntie in elke professionele omgeving. Deze module is compatibel met de modulaire opbergsystemen en gereedschapswagens van FACOM (CHRONO, JET en afgeleiden) en bestaat uit 8 schroevendraaiers, waaronder 4 met korte bladen.
Kenmerken:
De MOD.AT3 module bevat acht PROTWIST® schroevendraaiers met verschillende kopprofielen. Elke schroevendraaier is voorzien van een thermisch behandelde kling voor een langere levensduur en een hogere mechanische weerstand, en van een tri-coating (zink-nikkel-chroom) die zorgt voor een uitstekende bescherming tegen corrosie. De Soft Grip handgrepen bieden een comfortabele, ergonomische greep en zijn bestand tegen chemicaliën. Dankzij de CNC-nauwkeurige bewerking van de punten wordt een perfecte passing met de schroefkop bereikt, wat de krachtoverdracht optimaliseert en slijtage vermindert, zowel van het gereedschap als van de schroeven. De slijtvaste lasergravure maakt een duidelijke en duurzame identificatie mogelijk. De thermogevormde inlay garandeert orde, veiligheid en tijdswinst in de dagelijkse werkzaamheden.
Specificaties:
• Module van thermogevormd polystyreen, formaat 1/3
• 1 platte PROTWIST® schroevendraaier 4 x 25 mm, korte kling (ref. AT4X25)
• 1 platte PROTWIST® schroevendraaier 5,5 x 35 mm, korte kling (ref. AT5.5X35)
• 1 PROTWIST® Pozidriv® schroevendraaier PZ0 x 75 mm, ronde kling (ref. ATD0X75)
• 1 PROTWIST® Pozidriv® schroevendraaier PZ1 x 100 mm, ronde kling (ref. ATD1X100)
• 1 PROTWIST® Pozidriv® schroevendraaier PZ2 x 35 mm, korte kling (ref. ATD2X35)
• 1 PROTWIST® Pozidriv® schroevendraaier PZ2 x 125 mm, ronde kling (ref. ATD2X125)
• 1 PROTWIST® Phillips® schroevendraaier PH0 x 75 mm (ref. ATP0X75)
• 1 PROTWIST® Phillips® schroevendraaier PH1 x 125 mm (ref. ATP1X25)
• Schuiminlay: type TV AZ2 (ref. PL.326)
• Levenslange garantie op elke schroevendraaier
• Lasergravure bestand tegen slijtage
• FACOM-referentie: MOD.AT3
Normen:
• ISO 8764 (kruiskoppen)
• ISO 2380 (platte koppen)
Merkinformatie:
Facom is de Franse en Europese marktleider op het gebied van handgereedschap en staat al meer dan een eeuw bekend om de robuustheid en betrouwbaarheid van zijn producten. Het merk, dat in 1918 werd opgericht, heeft zich gevestigd bij professionals in verschillende sectoren, zoals de auto-industrie, de luchtvaart, de elektriciteitssector, de loodgietersbranche en het industriële onderhoud. Facom stelt innovatie centraal in zijn aanpak en ontwikkelt krachtig, ergonomisch gereedschap dat is afgestemd op de behoeften van elk beroep. Met een internationale aanwezigheid en een reputatie die is gebaseerd op kwaliteit, is Facom een onmisbare en betrouwbare partner voor professionals. De levenslange garantie, die sinds 1952 geldt, weerspiegelt het streven naar duurzaamheid en klanttevredenheid.
Kenmerken:
De MOD.AT3 module bevat acht PROTWIST® schroevendraaiers met verschillende kopprofielen. Elke schroevendraaier is voorzien van een thermisch behandelde kling voor een langere levensduur en een hogere mechanische weerstand, en van een tri-coating (zink-nikkel-chroom) die zorgt voor een uitstekende bescherming tegen corrosie. De Soft Grip handgrepen bieden een comfortabele, ergonomische greep en zijn bestand tegen chemicaliën. Dankzij de CNC-nauwkeurige bewerking van de punten wordt een perfecte passing met de schroefkop bereikt, wat de krachtoverdracht optimaliseert en slijtage vermindert, zowel van het gereedschap als van de schroeven. De slijtvaste lasergravure maakt een duidelijke en duurzame identificatie mogelijk. De thermogevormde inlay garandeert orde, veiligheid en tijdswinst in de dagelijkse werkzaamheden.
Specificaties:
• Module van thermogevormd polystyreen, formaat 1/3
• 1 platte PROTWIST® schroevendraaier 4 x 25 mm, korte kling (ref. AT4X25)
• 1 platte PROTWIST® schroevendraaier 5,5 x 35 mm, korte kling (ref. AT5.5X35)
• 1 PROTWIST® Pozidriv® schroevendraaier PZ0 x 75 mm, ronde kling (ref. ATD0X75)
• 1 PROTWIST® Pozidriv® schroevendraaier PZ1 x 100 mm, ronde kling (ref. ATD1X100)
• 1 PROTWIST® Pozidriv® schroevendraaier PZ2 x 35 mm, korte kling (ref. ATD2X35)
• 1 PROTWIST® Pozidriv® schroevendraaier PZ2 x 125 mm, ronde kling (ref. ATD2X125)
• 1 PROTWIST® Phillips® schroevendraaier PH0 x 75 mm (ref. ATP0X75)
• 1 PROTWIST® Phillips® schroevendraaier PH1 x 125 mm (ref. ATP1X25)
• Schuiminlay: type TV AZ2 (ref. PL.326)
• Levenslange garantie op elke schroevendraaier
• Lasergravure bestand tegen slijtage
• FACOM-referentie: MOD.AT3
Normen:
• ISO 8764 (kruiskoppen)
• ISO 2380 (platte koppen)
Merkinformatie:
Facom is de Franse en Europese marktleider op het gebied van handgereedschap en staat al meer dan een eeuw bekend om de robuustheid en betrouwbaarheid van zijn producten. Het merk, dat in 1918 werd opgericht, heeft zich gevestigd bij professionals in verschillende sectoren, zoals de auto-industrie, de luchtvaart, de elektriciteitssector, de loodgietersbranche en het industriële onderhoud. Facom stelt innovatie centraal in zijn aanpak en ontwikkelt krachtig, ergonomisch gereedschap dat is afgestemd op de behoeften van elk beroep. Met een internationale aanwezigheid en een reputatie die is gebaseerd op kwaliteit, is Facom een onmisbare en betrouwbare partner voor professionals. De levenslange garantie, die sinds 1952 geldt, weerspiegelt het streven naar duurzaamheid en klanttevredenheid.
Sterke punten
• Verhoogde duurzaamheid: thermische behandeling en tri-coating voor maximale slijtage- en corrosiebestendigheid.
• Gebruiksgemak: ergonomische Soft Grip handgreep voor comfortabel werken en een betere krachtoverdracht.
• Optimaal opslag: thermogevormde module voor overzichtelijke organisatie en snelle toegang.
• Hoge precisie: CNC-gefreesde punten voor een perfecte passing en minder slijtage.
• Zekerheid op lange termijn: levenslange garantie en gecertificeerde Franse productie (“Origine France Garantie”).
• Gebruiksgemak: ergonomische Soft Grip handgreep voor comfortabel werken en een betere krachtoverdracht.
• Optimaal opslag: thermogevormde module voor overzichtelijke organisatie en snelle toegang.
• Hoge precisie: CNC-gefreesde punten voor een perfecte passing en minder slijtage.
• Zekerheid op lange termijn: levenslange garantie en gecertificeerde Franse productie (“Origine France Garantie”).
Toepassingen
• Monteurs
• Elektriciens
• Onderhoudstechnici
• Vaklieden
• Carrosseriebouwers
• Loodgieters
• Elektronicamonteurs
• Industriële assemblagetechnici
• Luchtvaartonderhoud
• Productiemedewerkers
• Enz.
• Elektriciens
• Onderhoudstechnici
• Vaklieden
• Carrosseriebouwers
• Loodgieters
• Elektronicamonteurs
• Industriële assemblagetechnici
• Luchtvaartonderhoud
• Productiemedewerkers
• Enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 8 |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 418 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,00 excl. BTW
/ stuk
€ 72,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen