Referenties
Festo:PZVT-300-SEC
Rubix:05104444
Fabrikant:150239
EAN:4052568116453

Documenten
Productdetails : FESTO TIMER PZVT-300-SEC 150239
timer PZVT-300-SEC ontwerpstructuur = mechanische cyclusteller met pneumatische aandrijving, uitschakeldruk =<= 0,1 bar, Operating pressure=2 - 6 bar, Switch-on pressure=>= 1,6 bar, nominaal standaard debiet = 50 l/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pneumatische timer |
| Uitvoering | pzvt |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,49 excl. BTW
/ stuk
€ 392,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen