AVENTICS KOPPELING QR1-S-RPN-G014-DA08 - 2121008140

QR1-S Standaard serie

Zie technische informatie

Referenties

Aventics:2121008140
Rubix:05082978
Fabrikant:2121008140
EAN:3661475850858
AVENTICS KOPPELING QR1-S-RPN-G014-DA08 - 2121008140

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g 1/4
Aansluiting 28
Zie alle specificaties

Productdetails : AVENTICS KOPPELING QR1-S-RPN-G014-DA08 - 2121008140


Rechte mannelijke fitting QR1-S serie Standaard.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g 1/4
Aansluiting 28
Materiaalmessing
Diameter aansluiting1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
Aangepaste tariefcode73072290
€ 42,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 51,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen