Referenties
KTR:RADEX N 60 ST NNZ
Rubix:A0911786
Fabrikant:710605997002

Productdetails : KTR RADEX-N SPACER 60 ST NNZ L=12,0 MM
KTR RADEX-N Stahllamellenkupplung is een spelingsvrije, torsiestijve en onderhoudsvrije geheelstalen koppeling. De in draairichting extreem stijve lamellen van hoogvast, roestvrij staal maken de compensatie van hoge verplaatsingswaarden mogelijk bij geringe terugstelkrachten. De RADEX-N geheelstalen uitvoering kan bij aandrijvingen met temperaturen tot 280° C worden toegepast.
N 60 ST NNZ
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 710 g |
| Type | radex |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes