PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 511220

RADIAFLEX® 511…

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Paulstra:511220
Rubix:30119035
EAN:3661227000081
PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 511220

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Hoogte36,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 511220


<p> Het ontwerp van de RADIAFLEX-bevestiging heeft de volgende basiskenmerken: <br> ∙ Radiale elasticiteit groter dan axiale elasticiteit <br> ∙ Het rubber werkt in: compressie (axiaal), afschuiving (radiaal), compressie/afschuiving, afhankelijk van de bevestigingsmethode. </p>

Sterke punten

<p> ∙ Eenvoudig te bevestigen <br> ∙ Eenvoudig en economisch </p>

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht14 g
Diameter20 mm
Hoogte36,5 mm
€ 473,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 572,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen