Referenties



Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 521572
Verend element: Radiaflex cilindrische rubberen tap in elastomeer
Het elastomeer van de Radiaflex cilindrische rubberen tap is een innovatie in industriële apparatuur. Het combineert functionele eenvoud met veerkracht. De unieke cilindrische vorm en de natuurlijke rubbersamenstelling geven het een uitzonderlijke elasticiteit die de axiale elasticiteit ver overtreft. Het is ideaal voor vaste installatie van triltafels, trechters, laboratoriumapparatuur.
Features
Deze tap is gemaakt van cilindrische platen. Het is voorzien van M8 draadstangen, waardoor het eenvoudig en snel te monteren is. De Radiaflex tap heeft een maximale drukbelasting van 75 daN en een maximale afschuifbelasting van 12 daN, waardoor het een zeer sterke en duurzame elastomeerveer is.
Specificaties
De diameter van dit element is 57 mm en de hoogte is ook 57 mm. Het is gemaakt van sterk, taai natuurrubber voor een lange levensduur. Het gewicht is ook aangepast zodat het gemakkelijk te installeren is.
Standaarden
Dit product is vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Het is gecertificeerd door erkende keuringsinstanties, waardoor u verzekerd bent van een superieur product.
Brand Information
Hutchinsn is een merk dat bekend staat om zijn kwaliteit en innovatie in industriële apparatuur. Met jarenlange ervaring op dit gebied kunt u erop rekenen dat Hutchinson u betrouwbare producten van hoge kwaliteit levert.
Geniet vandaag nog van de voordelen van deze rubberveer met cilindrisch elastomeer en verbeter de prestaties, zuinigheid en efficiëntie van uw industriële installaties.
Sterke punten
Toepassingen
Dit type elastomeer is ideaal voor diverse toepassingen, van triltafels en trechters tot laboratoriumapparatuur. De hoge elasticiteit en weerstand tegen samendrukking maken het een perfecte keuze voor deze toepassingen.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Diameter | 57 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Type | kavel radiaflex |
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
