PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 520056
Radiaflex cilindrische rubberen stud
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Paulstra:520056
Rubix:30119975
EAN:3661227005383




Documenten
Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 520056
Radiaflex cilindrische rubberen stud, gemengde montage; diameter 40 mm, cilinderhoogte 30 mm; draadstang en M8-schroefdraad; maximale drukbelasting 150 daN, maximale schuifbelasting 20 daN
Sterke punten
Geruisloos, voorkomt vervilten en verslechtering van het materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 86 g |
| Diameter | 40 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Type | cilindrische rubberen stud |
| Materiaal | staal|rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 361,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen