Referenties
Paulstra:520026
Rubix:30110113
EAN:3661227005222





Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 520026
Cylindrical rubber Radiaflex stud, mixed mounting; 30 mm diam., cylinder height: 22 mm; M8 threaded rod and tapping; Maximum compressive load 80 daN, maximum shear load 11 daN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Hoogte | 22 mm |
| Type | paulstra trillingsdemper 520026 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 444,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 537,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
