Referenties
Paulstra:521653
Rubix:30119985
EAN:3661227004584




Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 521653
Radiaflex cylindrical rubber stud, threaded rod mounting; 25.5 mm diameter, cylinder height: 30 mm; M6 threaded rods; maximum compressive load 50 daN, maximum shear load 8 daN
Sterke punten
Silent, avoids material matting and deterioration.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Hoogte | 30 mm |
| Type | paulstra trillingsdemper 521653 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 632,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 764,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen