MOTIP INDUSTRIAL RAL 2002 BLOED ORANJE 07086 400ML
Ral Acryl Spray
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Motip:RAL2002 BLOED ORANJE 07086 400ML
Rubix:07650336
Fabrikant:07086
EAN:8711347070862

Documenten
Productdetails : MOTIP INDUSTRIAL RAL 2002 BLOED ORANJE 07086 400ML
Sneldrogende spuitlak met hoge dekking en vuleigenschappen voor professioneel gebruik. Voor het behandelen van behandelde en onbehandelde oppervlakken, van hout, metaal, aluminium, glas, steen en verschillende soorten kunststof. De lak heeft een duurzame glans en kleur, is krasvrij en schokbestendig en is corrosiebestendig. MOTIP RAL Acryl Spray is niet vervagend en UV-bestendig en bestand tegen weersinvloeden.
Sterke punten
Sneldrogend
Uitstekende dekking en vuleigenschappen
Duurzame kleur en duurzame glans
Krasvrij en schokbestendig
Bestand tegen weersinvloeden
Preventief tegen corrosie
UV-bestendig en niet vervagend
Goede hechting
Uitstekende dekking en vuleigenschappen
Duurzame kleur en duurzame glans
Krasvrij en schokbestendig
Bestand tegen weersinvloeden
Preventief tegen corrosie
UV-bestendig en niet vervagend
Goede hechting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,51 excl. BTW
/ stuk
€ 15,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen