MOTIP INDUSTRIAL RAL 3001 SIGNAAL ROOD 400ML 07102
Ral Acryl Spray
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Motip:07102
Rubix:A0019962

Documenten
Productdetails : MOTIP INDUSTRIAL RAL 3001 SIGNAAL ROOD 400ML 07102
Sneldrogende spuitlak met hoge dekking en vuleigenschappen voor professioneel gebruik. Voor het behandelen van behandelde en onbehandelde oppervlakken, van hout, metaal, aluminium, glas, steen en verschillende soorten kunststof. De lak heeft een duurzame glans en kleur, is krasvrij en schokbestendig en is corrosiebestendig. MOTIP RAL Acryl Spray is niet vervagend en UV-bestendig en bestand tegen weersinvloeden.
Sterke punten
Sneldrogend
Uitstekende dekking en vuleigenschappen
Duurzame kleur en duurzame glans
Krasvrij en schokbestendig
Bestand tegen weersinvloeden
Preventief tegen corrosie
UV-bestendig en niet vervagend
Goede hechting
Uitstekende dekking en vuleigenschappen
Duurzame kleur en duurzame glans
Krasvrij en schokbestendig
Bestand tegen weersinvloeden
Preventief tegen corrosie
UV-bestendig en niet vervagend
Goede hechting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,51 excl. BTW
/ stuk
€ 15,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden