Referenties
Pferd Tools:1562 250 H2
Rubix:23080968
Fabrikant:11308252
EAN:4007220009727




Productdetails : PFERD RASP ROND 1562 250 K 2
Pferd rasp rond 1562 250 k 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Vorm | rond |
| Lengte | 250 mm |
| Handvat | zonder |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 167,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
