STAHLWILLE FIJNTANDRATEL MET 416QR

Ratel met kniegewricht QuickRelease 1/4''

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:11261010
Rubix:10127739
Fabrikant:11261010
EAN:4018754286362
STAHLWILLE FIJNTANDRATEL MET 416QR

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' buitenvierkant (aandrijving) ''
Lengte170 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE FIJNTANDRATEL MET 416QR


Met fijne vertanding, met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling, omschakelbaar, 80 tands. Greep 90° zwenkbaar, verstelbaar en te blokkeren in de volgende standen: recht, 30° omhoog, 60° omhoog, 30° omlaag. Blokkering opheffen m.b.v. de schuifknop op de greep.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/4' buitenvierkant (aandrijving) ''
Lengte170 mm
Model416qr
Afwerkingverchroomd
Gewicht170 g
€ 105,92 excl. BTW
/ stuk
€ 128,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen