Referenties
Stahlwille:19021000
Rubix:10127638
EAN:4018754242672



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE SET ONDERDELEN 7250L/5
Voor nr. 725L/5. Inhoud: 1 draaideel, 1 sperpal, 1 schakelknop met stift, 1 kogel, 2 drukveren, 2 schroeven, 1 afdekplaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x60x60 mm |
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Model | 7250l/5 |
| Gewicht | 70 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,03 excl. BTW
/ stuk
€ 60,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
