Referenties
Stahlwille:8820
Rubix:10121825
Fabrikant:19070000
EAN:4018754014163



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE SET ONDERDELEN 8820
Voor ratel nr. 882. Inhoud: 1 draaideel, 1 sperpal, 1 schakelaar, 1 kogel, 1 drukveer, 2 schroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53x61x80 mm |
| Logistiek gewicht | 539 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Model | 8820 |
| Gewicht | 609 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,34 excl. BTW
/ stuk
€ 155,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
