Referenties
Facom:R.PE360PB
Rubix:A0068426
EAN:3662424149207






Productdetails : FACOM RATCHET FOR 1/4 BITS ROTATOR HANDLE R.PE360PB
Sterke punten
•Verander de richting door de bit aan de voorzijde te plaatsen voor het aandraaien, en aan de achterzijde voor het losdraaien
Meer comfort
Meer comfort
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vierkant | 6,35 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Aandrijfmaat | 1/4' (6,35 mm) |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,51 excl. BTW
/ stuk
€ 42,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
