Referenties
Gedore:RL-DVI28
Rubix:10019696
Fabrikant:2653338
EAN:4010886934494

Documenten
Productdetails : GEDORE REACTIEARM L-VORMIG TBV DVI-28 1" RL-DVI28
Reactiearm L-vormig tbv DVI-28, 1" reactie 4-kt. Bijzonder geschikt voor: industrie, bouwplaatsen, bedrijfswagen- en personenwagenwerkplaatsen, landbouwtechiek, bouwmachines bruggen-, scheeps-, vliegtuig-, spoorwegbouw, raffinaderijen machine- en installatiebouw, onderhoud Uitvoering: mechanische, handbediende momentvermeerderaar voor het gecontroleerd vastdraaien van schroeven en het losdraaien van schroefverbindingen met eentraps planetair tandwielstelsel behuizing van hoogvast aluminium overbrengingsverhouding 1:4, 1:5,5 gegarandeerde nauwkeurigheid: tolerantie beter dan +/- 3 % in combinatie met een momentsleutel te bedienen 2 modellen met een maximale belasting van max. 2000 N·m tot max. 2800 N·m model -Z: met gebogen Z-vormige reactiearm van chroom-vanadium-staal model -L: met een rechte L-vormige reactiearm, met verstelbaar reactievierkant, van lichtmetaal aandrijfvierkant met boring voor slagmoerdopsleutels met borgstift en -ring Leveringsomvang: momentvermeerderaar DREMOPLUS ALU met modelafhankelijke, vast geïntegreerde Z- of L-vormige reactiearm levering in stabiele transportkoffer met foam-inleg fabriekstestcertificaat en insteltabel technische detailinformatie wordt op aanvraag verstrekt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | reactiearm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 932,77 excl. BTW
/ stuk
€ 1.128,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
