GEDORE REACTIEARM L-VORMIG TBV DVV-60-80 1.1/2" RL-DVV60-80
Reactiearm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:RL-DVV60-80
Rubix:10019699
Fabrikant:2654091
EAN:4010886934388

Documenten
Productdetails : GEDORE REACTIEARM L-VORMIG TBV DVV-60-80 1.1/2" RL-DVV60-80
Reactiearm L-vormig, tbv DVV-60-80, 1.1/2" reactie 4-kt. Bijzonder geschikt voor: machine- en installatiebouw kabelbanen, liften en masten zware industrie, bouwplaatsen bruggenbouw scheeps-, vliegtuig- en spoorwegbouw raffinaderijen, kunststofindustrie alle soorten krachtcentrales Uitvoering: mechanische, handbediende momentvermeerderaar voor het gecontroleerd vastdraaien van schroeven en het losdraaien van schroefverbindingen met tweetraps planetair tandwielstelsel behuizing van hoogvast aluminium overbrengingsverhouding 1:5, 1:28,5 of 1:39 effectief alle modellen met terugloopbeveiliging (RS) met onbeschadigbare overbelastingbeveiliging "Slipper" ter bescherming van de overbrenging, rechts-/linksomdraaiend met modelafhankelijke, gebogen Z-vormige reactiearm van chroom-vanadium-staal optioneel achteraf uit te rusten met een rechte L-vormige reactiearm, met verstelbare reactievierkant, van lichtmetaal gegarandeerde nauwkeurigheid: tolerantie beter dan +/- 3% in combinatie met een momentsleutel te bedienen 4 modellen met een max. belasting van max. 6000 N·m tot max. 13000 N·m aandrijfvierkant met boring voor slagmoerdopsleutels met borgstift en -ring Leveringsomvang: momentvermeerderaar DREMOPLUS ALU met gebogen Z-vormige reactiearm levering in stabiele transportkoffer met foam-inleg fabriekstestcertificaat en insteltabel technische detailinformatie wordt op aanvraag verstrekt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | reactiearm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.333,62 excl. BTW
/ stuk
€ 2.823,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
