SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2H0403-00

Rechte koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KFG2H0403-00
Rubix:05285636
Fabrikant:KFG2H0403-00
SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2H0403-00

Technische samenvatting

Aansluiting 14
Materiaalroestvrij staal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2H0403-00


Fittingen uit de KFG2-serie kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen van -65 tot 260 ºC (draaibare elleboogtype -5 tot 150 ºC).  Met hun constructie van roestvrij staal 316 en unieke niet-rubberen afdichtingsinzetstukken bieden deze vetvrije fittingen een hoge mate van corrosiebestendigheid en kunnen ze worden gebruikt met tal van leidingmaterialen, waaronder FEP, PFS, zacht en normaal nylon, polyurethaan en polyoelfine.  De KFG2-fittingen zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen mannelijke elleboog, mannelijke connector, mannelijke aftakking, rechte koppeling, koppelingstee, schotkoppeling, koppelingselleboog, draaibare elleboog en vrouwelijke connector, en zijn geschikt voor buismaten van 4 mm tot 16 mm en 1/8" tot 1/2" met schroefdraadverbindingen van R1/8 tot R1/2 en 1/8NPT tot 1/2NPT.
•Rechte koppeling.
•Compact en lichtgewicht.
•Flexibel ontwerp.
•Eenvoudig onderhoud.
•Uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik.
•Vetvrije serie.
•RoHS.

Toepasselijke buitendiameter x binnendiameter: 0403 (Ø4 x Ø3)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 14
Materiaalroestvrij staal
Lengte21,8 mm
Minimale temperatuur-65 °C
Kleurzilver
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur260 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch4 mm
€ 21,71 excl. BTW
/ stuk
€ 26,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen