Referenties
SKF:408-004-VS
Rubix:A0331220

Documenten
Productdetails : SKF STEEKKOPPELING RECHT M10X1 8MM
SKF triple-seal snelkoppelingen hebben drie O-ringen Ze zijn geschikt voor oliesmeersystemen met systeemdrukken tot 300 bar Voor een goede verbinding moeten stalen buizen of ittings die als slanguiteinden worden gebruikt, worden voorbereid met een klauwgroef Kunststof buizen kunnen rechtstreeks worden aangesloten zonder een extra klauwgroef.
Sterke punten
Geschikt voor olie en luid vet
Betere afdichting door drie O-ringen (lekvrij)
Vermindering van buigkrachten
Betere afdichting door drie O-ringen (lekvrij)
Vermindering van buigkrachten
Toepassingen
Olie en Vloeibaar Vet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | rechte schroefaansluiting |
| Materiaal | nbr (afdichting); messing |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,48 excl. BTW
/ stuk
€ 7,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen