INA KWVE 20 W UG V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE20-W-UG-V2-G4
Rubix:03146360
Fabrikant:0096401340350

Documenten
Productdetails : INA KWVE 20 W UG V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -W, wide carriage for linear recirculating ball bearing and guideway assembly
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Breedte | 69,8 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte op geleiders | 27 mm |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,57 excl. BTW
/ stuk
€ 202,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen