INA KWVE 20 B N V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculerende kogellagerwagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE20-B-N-V1-G4
Rubix:03146302
Fabrikant:0125089180250


Technische samenvatting
| Voorspanning | v1 (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Breedte | 63 mm |
| Lengte | 71,4 mm |
Documenten
Productdetails : INA KWVE 20 B N V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogelrijplaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 397 g |
| Voorspanning | v1 (leichte vorspannung) |
| Breedte | 63 mm |
| Lengte | 71,4 mm |
| Hoogte op geleiders | 27 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,07 excl. BTW
/ stuk
€ 162,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen