RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/4 21KAAW13MPN

Rectus Koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:21KAAW13MPN
Rubix:A0117940
Fabrikant:21KAAW13MPN
EAN:4039747105729
RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/4 21KAAW13MPN

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 1/4 in
Materiaalmessing
NormROHS;REACH;ATEX;2014 68 EU CONNECTIC;2006/42/EC
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/4 21KAAW13MPN


Parker's Series 21 is een mini industriële koppeling met 's werelds meest populaire profiel in deze nominale diameter. Deze koppelingsserie heeft bovengemiddelde stromingsprestaties voor vloeibare en gasvormige media. Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. De Series 21 onderscheidt zich door zijn kleine afmetingen en een grote bandbreedte in materialen en klepvarianten.
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, lucht- en gascompressoren, industriële machines, textielmachines, medische sector, farmaceutische sector, veiligheid en redding, vrachtwagens en aanhangwagens
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21-plug
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitmaat: 1/4"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Debiet: 550 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 17
Industrie: Elektronica, Algemene industrie, Gezondheidszorg en biowetenschappen, Transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing, Vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Uitvoering: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,034

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1g 1/4 in
Materiaalmessing
NormROHS;REACH;ATEX;2014 68 EU CONNECTIC;2006/42/EC
Maximumtemperatuur100 °C
Aangepaste tariefcode84812090
€ 153,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 185,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen