Referenties
Parker:DN26/26
Rubix:06031768
Fabrikant:DN26/26
EAN:4039747134200


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 3/4 in |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Norm | 2014 68 EU;REACH;ROHS |
Documenten
Productdetails : RECTUS MESSING DUBBELNIPPEL DN26/26
Parker Legris biedt een breed assortiment adapters en verdeelstukken die compatibel zijn met de verschillende fittingsystemen van Parker Legris. Deze reeks producten biedt de gebruiker een complete oplossing voor tal van toepassingen, zowel in niet-corrosieve als corrosieve omgevingen.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/4 / G 3/4
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Minimale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Montagepositie: schroefdraad 33 mm lang
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: 32 mm
Productstijl: dubbele nippel mannelijk/mannelijk
Producttype: pijpnippels
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,10
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/4 / G 3/4
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Minimale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Montagepositie: schroefdraad 33 mm lang
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: 32 mm
Productstijl: dubbele nippel mannelijk/mannelijk
Producttype: pijpnippels
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/4 in |
| Materiaal | messing |
| Norm | 2014 68 EU;REACH;ROHS |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 138,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen