RECTUS INSTEEKNIPPEL RVS BI 1/8 21SFIW10EXX
Rectus Snelkoppeling, Europees profiel, ND 5 (serie 21)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:21SFIW10EXX
Rubix:A0136642
EAN:4039747379359


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g1/8 |
|---|---|
| Materiaal | aisi 303/aisi 316 l |
| Norm | 2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;ATEX;2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL RVS BI 1/8 21SFIW10EXX
Parker’s Series 21 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Above average flow performance for liquid and gaseous media.
Markets:
- Industrial
- Electronics and energy management
- Rescue Equipment
- Life Science
- Machinery construction
- Material Handling
- Transportation
- Automotive
- Process
- Food & Beverage
Features/Benefits:
- Mini Industrial Coupling
- Single-hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
- Dry-break version available
- Additional safety locking system available to prevent unintentional disconnection
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, industriële machines, medisch
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: G 1/8
Aansluitmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 550 l/min (lucht), 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht, chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Rechtdoor
Zeskantmaat: 14
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale werktemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale werktemperatuur: tot -40
Type werking: n.v.t.
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Nee
Type klep: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,012
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: G 1/8
Aansluitmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 550 l/min (lucht), 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht, chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Rechtdoor
Zeskantmaat: 14
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale werktemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale werktemperatuur: tot -40
Type werking: n.v.t.
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Nee
Type klep: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,012
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Materiaal | aisi 303/aisi 316 l |
| Norm | 2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;ATEX;2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,26 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 71,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen