Referenties
Parker:21SFAW10MXN8
Rubix:A0136694
Fabrikant:21SFAW10MXN8
EAN:4039747556637


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 1/8 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Norm | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC |
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BU 1/8 21SFAW10MXN8
Parker's Series 21 is een mini industriële koppeling met 's werelds meest populaire profiel in deze nominale diameter. Deze koppelingsserie heeft bovengemiddelde stromingsprestaties voor vloeibare en gasvormige media. Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. De Series 21 onderscheidt zich door zijn kleine afmetingen en een grote bandbreedte in materialen en klepvarianten.
Materiaal behuizing: messing
Merk: Parker, Rectus
Kleur: rood - 8
Compatibele fitting: serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 1/8
Aansluitdraadmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 Parallel
Aansluitingstype: Mannelijk schroefdraad - parallel
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 560
Functie: Recht door
Zeskantmaat: 17
Slang-binnendiameter: n.v.t.
Uitwisselbaarheidstype: Europees profiel
Lengte: 39,5
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: Afhankelijk van de gekozen koppeling
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Type werking: Mof
Buitendiameter: n.v.t.
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Type klep: Zonder klep
Merk: Parker, Rectus
Kleur: rood - 8
Compatibele fitting: serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 1/8
Aansluitdraadmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 Parallel
Aansluitingstype: Mannelijk schroefdraad - parallel
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 560
Functie: Recht door
Zeskantmaat: 17
Slang-binnendiameter: n.v.t.
Uitwisselbaarheidstype: Europees profiel
Lengte: 39,5
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: Afhankelijk van de gekozen koppeling
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Type werking: Mof
Buitendiameter: n.v.t.
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Type klep: Zonder klep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Materiaal | messing |
| Norm | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 115,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen